ベビーチェア 木製 ハイチェア スワルン クッション付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71957141 品番 22523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

テーブルと背もたれのスペースをタイトに設計(2段階調節可能)
床からテーブルまでの高さ:70cm
テーブルは取り外し可能なのでお子様の乗せ降ろしも簡単
安全ベルトと股ガード付き
座面、足乗せはワンタッチ取り付けで工具不要
足乗せは4段階調節可能
クッションは手洗い可能

用途子ども用のいすとして。ベビー 赤ちゃん キッズ チェア チェアー イス 椅子 いす テーブル 高さ調節 おしゃれ 適合使用対象:7か月から60か月まで (※足乗せを座面として使用する場合:60kgまで使用可能) 材質本体:ブナ材/ポプラ材、座面ロックパーツ:ポリカーボネート(PC)、テーブルジョイントパーツ:ポリプロピレン、股ガード:ABS樹脂、ベルトアジャスター:ポリプロピレン・ファイバー、バックル:PVC、アジャスター:ポリプロピレン、クッション表面:綿100%、クッション裏面:ポリエステル100%、クッション中綿:ポリエステル100%、クッション裏面のすべり止め加工部分:PVC 質量(kg)6.5 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×57×84.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする