商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150注文コード71960753品番DVL25X150-3/AC200V
参考基準価格(税別)¥25,290販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストロークなど52種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。