商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200注文コード71960963品番DVL40X200-11T-CS4MA1/AC100V
参考基準価格(税別)¥36,550販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストロークなど52種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。