コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
71962722
品番
EF
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(めねじ)M
管接続口径
M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ