※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの 電動グリッパ
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71962741
品番
LEHZ32K2-22-S3C6171
参考基準価格(税別)
¥95,220
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
その他
【リード】基本形
ストローク(mm)
22
サイズ
32
形式
2爪タイプ
取付け方法
ねじ取付形
軸数
単軸用 / 標準仕様
プロトコル
パラレル入力(PNP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
モータサイズ
基本形
モータケーブル取出方向
基本形 (左側面取出)
フィンガオプション
基本形(開閉方向タップ)