ML4 Warm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71962838 品番502231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暖色ランタン コンパクト&パワフル 最大300ルーメン/ 50ルーメンで8h照射
ML4 Warm Lightは心地よい暖色の携帯型ランタンです。
長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。
最先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。
付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。

付属品専用充電池、USBケーブル トラスコ品番715-4965 材質ポリカーボネート 保護等級IP66 使用電池専用充電池(Li-ion)/単3アルカリ電池×1本 幅(Φmm)29×97 光源色暖色 充電時間(分)150 明るさ(Lm)300 最大点灯時間40h 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする