ML6 Warm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71962856 品番502084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

おしゃれキャンプを演出するムーディーな暖色ランタンです。
ML6 Warm Lightは、キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタンです。
上部の+/-ボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩です。
一歩先行くLEDランタンです。
超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です。
最大750ルーメンで明るさは自在に調整OKです。
5ルーメンでは200時間もの点灯が可能です。
光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。
ラバーフックはもちろん、便利なマグネットベース(裏面磁石)でアウトドア以外でも、ガレージや車内など様々な場所に設置することができます。
人気モデルH8RやH8R SE、NEO10R、P6Rと同じ18650型電池を使っていることもファンには嬉しいポイントです。
パワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。
マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOKです。

付属品専用充電池、ポーチ、USBケーブル、スタンド トラスコ品番715-4963 材質ポリカーボネート 保護等級IP66 使用電池専用充電池(Li-ion) 幅(Φmm)42×178 光源色暖色 充電時間(分)300 明るさ(Lm)750 最大点灯時間200h 落下耐久(m)1.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする