ML6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71962865 品番500929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャンプをおしゃれに演出します。
機能もデザインも妥協なしです。
キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタンです。
見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/-ボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能です。
そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能です。
ボタン操作で明るさを細かく調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩です。
ワンランク上のLEDランタンです。
光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロールできます。
直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。
トップバンドや底部フックで、欲しい光の向きに合わせ上下に吊るせます。
本体底部の強力マグネットで、磁気面への水平固定も可能です。
赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載しております。

付属品専用充電池、ポーチ、USBケーブル、スタンド トラスコ品番715-4967 材質ポリカーボネート 保護等級IP66 使用電池専用充電池(Li-ion) 幅(Φmm)42×178 光源色白色 充電時間(分)300 明るさ(Lm)750 最大点灯時間240h 落下耐久(m)1.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする