LED LENSER
LED LENSERの ランタン
ML6 Connect WL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71962881
品番
502201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
LEDランタンをスマホで操作、100ルーメンで20h照射の最新モデルです。
付属品
専用充電池、リモートスイッチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、スタンド
トラスコ品番
715-4966
材質
ポリカーボネート
保護等級
IP66
使用電池
専用充電池(Li-ion)
幅(Φmm)
45×178
光源色
暖色
充電時間(分)
300
明るさ(Lm)
750
最大点灯時間
180h
落下耐久(m)
1.5
商品説明動画
参考になった