仕様●ポジション数:3ポジション
形式低電流タイプ
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
バルブ形式入出力ブロックなし
電圧(V)DC24
ポート数-
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2〜0.7、(外部パイロット)-
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.025以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
パイロット方式エキゾーストセンタ
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
リード線長さ(mm)-
結線方式Sタイププラグコネクタコネクタなし
ポート径(Φmm)-
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.93、有効断面積(Cv値)(mm2)4.6(0.25)
ポート径-
ポートの種類-
バルブサイズ10(mm)
ボタン仕様手動ボタン(手動)