F300-03-A-B マルチシリーズ(全項) コガネイ 71968164

マルチシリーズ(全項)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式ブラケット付 ドレンコックオート 注文コード71968164 品番F300-03-A-B
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は取付方式・ドレンコック8種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。

ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71968207
2022-02-07
用途:
エアー配管に
株式会社須藤オルガン工房 様

これで3台目。ポリカーボネイトのカップにひびが入りエアー漏れを起こすために購入。
本体は不要なのにカップだけでは購入できないことは大いに不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする