コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71970088
品番
FN650-06-C-B
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/4
取付方式
ブラケット付
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
-
フィルタドレン排出口
-