コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71970097
品番
FN650-08-F1
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
取付方式
ブラケットなし
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
継手付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付