コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 圧力計・表示器
小形圧力計G1-20シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71971996
品番
G1-20D
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)
樹脂(PPS)
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.93
外径(Φmm)
20(目盛板外径)
精度
±4%F.S.
使用流体
空気(清浄空気5μm以下)
配管接続口径
R1/8
圧力範囲(MPa)
0〜1