GP3P-40 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ 71973247

小形精密圧力計G3P-40シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71973247 品番GP3P-40
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)

仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体)SPCC(圧力計ケース) 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.25 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 温度係数0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2)9.8以下 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa)0.005 圧力範囲(MPa)0〜0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71972032
2022-06-22
用途:
ビールのケグに炭酸を注入する際に使用
その他業種

小型で使いやすいです。
ガスチューブとの接続継手の部分が外れやすいので、ソケットなどで補強してくれるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする