コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの ドレン排出器
FRZシリーズ(E4050)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入口管接続口径
1/4
オートドレン仕様
オートドレン
注文コード
71973597
品番
IBCY30-02-C-B
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
入口管接続口径・オートドレン仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(油分・固形物を含まない空気)
最大流量(L/min)(ANR)
850
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4