コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 圧力計・表示器
エアインジケータKISシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71986294
品番
KIL-G
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
配管接続口径
R1/8およびM5×0.8(めねじ)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
使用温度範囲(℃)
0〜60
給油
要
質量(g)
86
最大作動頻度(Hz)
3
圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
材質(本体)
アルミ合金
表示色
(空気圧が無い場合)赤、(空気圧がある場合)緑