エアインジケータKISシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71986303 品番 KIL-R
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。

配管接続口径R1/8およびM5×0.8(めねじ) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.3 使用温度範囲(℃)0〜60 給油 質量(g)86 最大作動頻度(Hz)3 圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 材質(本体)アルミ合金 表示色(空気圧が無い場合)緑、(空気圧がある場合)赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする