コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 圧力計・表示器
エアインジケータKISシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
71986312
品番
KIS-G
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
使用温度範囲(℃)
0〜60
給油
要
質量(g)
5
最大作動頻度(Hz)
5
圧力範囲(MPa)
0.15〜0.9
材質(本体)
黄銅
表示色
(空気圧が無い場合)無、(空気圧がある場合)緑