KRM-05 エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ コガネイ 71987773

エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●供給空気水蒸気含有量:28℃飽和●パージエア流量(L/min):13(ANR)注文コード71987773品番KRM-05
参考基準価格(税別)¥68,610販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83質量(kg)0.4寸法A(mm)53.5寸法B(mm)40寸法L(mm)70寸法E(mm)46寸法G(mm)25寸法H(mm)175寸法F(mm)13寸法J(mm)161寸法P(mm)12寸法I(mm)150寸法K(mm)12空気流量(L/min)50(ANR)(乾燥)周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28供給空気圧力(MPa)0.69供給エア流量(L/min)33~133(ANR)出口空気温度露点(℃)-26~-10寸法O(mm)82寸法V(mm)6寸法W(mm)10仕様●供給空気水蒸気含有量:28℃飽和●パージエア流量(L/min):13(ANR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする