KRM-1 エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ コガネイ 71987782

エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●供給空気水蒸気含有量:28℃飽和●パージエア流量(L/min):25(ANR)(13はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。) 注文コード71987782 品番KRM-1
参考基準価格(税別)¥91,960 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。

使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.83 質量(kg)0.4 寸法A(mm)53.5 寸法B(mm)40 寸法L(mm)70 寸法E(mm)46 寸法G(mm)25 寸法H(mm)175 寸法F(mm)13 寸法J(mm)161 寸法P(mm)12 寸法I(mm)150 寸法K(mm)12 空気流量(L/min)100(ANR)(乾燥) 周囲温度及び使用空気温度(℃)5〜55 定格周囲温度(℃)30 定格入口空気温度(℃)28 供給空気圧力(MPa)0.69 供給エア流量(L/min)65〜205(ANR)(53〜193はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。) 出口空気温度露点(℃)-26〜-12(-23〜-10はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。) 寸法O(mm)82 寸法V(mm)6 寸法W(mm)10 仕様●供給空気水蒸気含有量:28℃飽和●パージエア流量(L/min):25(ANR)(13はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする