使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.83
質量(kg)0.9
寸法A(mm)69
寸法B(mm)50
寸法L(mm)100
寸法E(mm)66
寸法G(mm)30
寸法H(mm)220
寸法F(mm)15
寸法J(mm)200
寸法P(mm)16
寸法I(mm)190
寸法K(mm)17
空気流量(L/min)300(ANR)(乾燥)
周囲温度及び使用空気温度(℃)5〜55
定格周囲温度(℃)30
定格入口空気温度(℃)28
供給空気圧力(MPa)0.69
供給エア流量(L/min)195〜615(ANR)(158〜578はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)
出口空気温度露点(℃)-26〜-12(-23〜-10はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)
寸法O(mm)124
寸法V(mm)6
寸法W(mm)10
仕様●供給空気水蒸気含有量:28℃飽和●パージエア流量(L/min):75(ANR)(38はパージエア流量の小(添付オリフィスの時)の値です。)