コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバKSHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M18×1.5
注文コード
71987852
品番
KSH10X15-2-S
参考基準価格(税別)
¥14,760
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
15
取付ねじサイズ
M18×1.5
全長(mm)
114
最大吸収エネルギー(J)
9.8
構造
調整式
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1