KSH8X10 ショックアブソーバKSHシリーズ コガネイ 71988035

ショックアブソーバKSHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM16×1.5 注文コード71988035 品番KSH8X10
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は取付ねじサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)10 取付ねじサイズM16×1.5 全長(mm)92 最大吸収エネルギー(J)5.9 構造調整式 オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする