コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71988726
品番
KSHAR5X5-D
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)
5
取付ねじサイズ
M8×0.75
全長(mm)
46
最大吸収エネルギー(J)
1
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.3