コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71988762
品番
KSHAX8X6
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
ストローク(mm)
6
取付ねじサイズ
M16×1.5
全長(mm)
37
最大吸収エネルギー(J)
2.9
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.7