曜日別特売
KSHE10X20C-S ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ 71988848

ショックアブソーバKSHEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付ねじサイズM18×1.5注文コード71988848品番KSHE10X20C-S
参考基準価格(税別)¥15,970販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)20取付ねじサイズM18×1.5全長(mm)130.5最大吸収エネルギー(J)14.7構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする