コガネイ
ショックアブソーバKSHEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
取付ねじサイズ
M20×1.5
注文コード
71988893
品番
KSHE12X22-S
参考基準価格(税別)
¥19,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
22
取付ねじサイズ
M20×1.5
全長(mm)
120
最大吸収エネルギー(J)
29.4
構造
自力補正式
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5