KSHES12X22-HS-ZC130A1 ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ コガネイ 71989155

ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじサイズM20×1.5 注文コード71989155 品番KSHES12X22-HS-ZC130A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,080
この商品は取付ねじサイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)22 取付ねじサイズM20×1.5 全長(mm)138.5 最大吸収エネルギー(J)29.4 構造自力補正式 オリフィス方式多孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする