MBDAS10X8-R-ZE155B1 ミニビットシリンダシリーズ コガネイ 71993382

ミニビットシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)8 注文コード71993382 品番MBDAS10X8-R-ZE155B1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はシリンダー径・ストローク510種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5〜10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)8 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする