曜日別特売
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187

G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187
G49270 広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック  A4・30穴 リヒトラブ 71995187

広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック A4・30穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50枚)
内容量1パック(50枚)注文コード71995187品番G49270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

A4・30穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。

用途とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。材質ポリプロピレン質量(g)17タイプ厚口規格A4本体寸法(mm)230×17×303生地厚(mm)0.12グリーン購入法適合
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする