※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 PT S 8A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク 71995519 316 PT S 8A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク 71995519

316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71995519 品番316 PT S 8A
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 寸法L1(mm)28 ねじ規格【Rc】1/4 寸法B(Φmm)22 管厚S80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする