画像準備中

316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71995555 品番316 PT S 25A
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 寸法L1(mm)45 ねじ規格【Rc】1" 寸法B(Φmm)46 管厚S80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする