※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71995686
品番
316 PT HC 10A
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法L1(mm)
33
ねじ規格
【Rc】3/8
寸法B(Φmm)
25
管厚
S80