※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 PT HC 15A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク 71995695 316 PT HC 15A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク 71995695

316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71995695 品番316 PT HC 15A
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 寸法L1(mm)37 ねじ規格【Rc】1/2 寸法B(Φmm)32 管厚S80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする