※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用キャップ
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71995921
品番
316 PT CA 40A
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法L1(mm)
40
ねじ規格
【Rc】1.1/2
寸法B(Φmm)
65
管厚
S80
寸法HEX(mm)
【二面】62