画像準備中

316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71995939 品番316 PT BU 8Ax6A
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 寸法L(mm)20 寸法H(mm)17 寸法T(mm)7 ねじ規格【RxRc】1/4×1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする