フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用アダプタ
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71995957
品番
316 PT BU 15Ax10A
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
23
寸法T(mm)
8
ねじ規格
【RxRc】1/2×3/8