※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 PT N 10A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク 71996009 316 PT N 10A 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク 71996009

316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71996009 品番316 PT N 10A
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 寸法L(mm)37 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)9 寸法T(mm)9 ねじ規格【R】3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする