※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ニップル
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71996018
品番
316 PT N 15A
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
13
寸法T(mm)
9
ねじ規格
【R】1/2