※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71996185
品番
316 PT 6P 32A
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
46
寸法T(mm)
12
ねじ規格
【R】1.1/4