※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71996350
品番
316L PT S 15A
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
寸法L1(mm)
37
ねじ規格
【Rc】1/2
寸法B(Φmm)
32
管厚
S80