※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71996368
品番
316L PT S 25A
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
寸法L1(mm)
45
ねじ規格
【Rc】1"
寸法B(Φmm)
46
管厚
S80