フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71996517
品番
316L PT HC 8A
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
寸法L1(mm)
28
ねじ規格
【Rc】1/4
寸法B(Φmm)
22
管厚
S80