画像準備中

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ボスカップリング PT BS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71996648 品番316L PT BS 25A
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316L ねじ規格【Rc】1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする