※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 キャップ PT CA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71996745 品番316L PT CA 32A
販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316L 寸法L1(mm)36 ねじ規格【Rc】1.1/4 寸法B(Φmm)55 管厚S80 寸法HEX(mm)【二面】52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする