※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用アダプタ
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71996806
品番
316L PT BU 20Ax15A
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
29
寸法T(mm)
10
ねじ規格
【RxRc】3/4×1/2