※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L PT BU 25Ax20A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク 71996815 316L PT BU 25Ax20A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク 71996815

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71996815 品番 316L PT BU 25Ax20A
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SUS316L 寸法L(mm)32 寸法H(mm)35 寸法T(mm)10 ねじ規格【RxRc】1"x3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする