※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用プラグ
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71997007
品番
316L PT 6P 8A
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
14
寸法T(mm)
7
ねじ規格
【R】1/4