※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L PT 6P 10A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク 71997016 316L PT 6P 10A 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク 71997016

316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71997016 品番316L PT 6P 10A
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316L 寸法L(mm)22 寸法H(mm)17 寸法T(mm)8 ねじ規格【R】3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする